Λέιζερ τοποθέτησης πλακιδίων FLL 13
Λέιζερ στρώσης πλακιδίων FLL 13
ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER FLL13
Αρ. είδους 5709300030
EAN 4050641838711
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μεγάλο εύρος εφαρμογών
- 4 γραμμές λέιζερ σε γωνίες 90°
- Δυνατότητα ενεργοποίησης μίας επιπλέον γραμμής
Πανεύκολη χρήση
Λειτουργία με ένα κουμπί
Δυνατότητα παλμού στις γραμμές λέιζερ
Οι γραμμές λέιζερ εντοπίζονται ακόμη και σε άμεσο ηλιακό φως.
Ακριβής οριζοντίωση
Χάρη στα αλφάδια υψηλής ποιότητας
Προστασία από τη σκόνη και την υγρασία
Βαθμός προστασίας IP 55
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
Μπαταρίες, πίνακας αρχικής θέσης, προστατευτική θήκη, οδηγός γρήγορης έναρξης, οδηγίες χρήσης
Φύλλα δεδομένων(X)
1ο πάτημα σκανδάλης: 2 γραμμές σε γωνία 90° εμπρός
2ο πάτημα: Πρόσθετη γραμμή σε γωνία 45° εμπρός
3ο πάτημα: 2 γραμμές σε γωνία 90° εμπρός/πίσω, 45° εμπρός
4ο πάτημα: Η συσκευή κόβει
Κατηγορία λέιζερ | 2M |
Ακρίβεια μέτρησης ευθυγράμμισης (+/- ανά μήκος) | 1 mm/m |
Εύρος αυτόματης ευθυγράμμισης (+/-) | 4 Degree |
Εμβέλεια χωρίς δέκτη | 10 m |
Εμβέλεια με δέκτη | 40 m |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -10 °C |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 40 °C |
Μήκος | 115 mm |
Πλάτος | 76 mm |
Ύψος | 108 mm |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 54 |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Αλκαλικό |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/διάρκεια ζωής μπαταρίας | 20 h |