Ταινία περιτυλίγματος από φυσικό καουτσούκ, χρώμα ανθρακί για θερμομόνωση με αφρώδες καουτσούκ FLEXEN® S2
Ταινία περιτυλ. από φυσ. καουτσούκ, ανθρ., θέρμ.
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣ. ΛΑΣΤ. ΓΚΡΙ 50ΜΜΧ15Μ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Αφρώδες υλικό με κλειστές κυψέλες με βάση συνθετικό καουτσούκ |
Χρώμα | Ανθρακί |
Σύστημα κόλλησης | Αυτοκόλλητο |
Πλάτος | 50 mm |
Πάχος | 3 mm |
Μήκος ρολού | 15 m |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | 0 to 85 °C |
Δεν περιέχει αλογονωμένες διογκωτικές ουσίες (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (< 0,1 %) | Ναι |
SVHC σύμφωνα με το πρότυπο REACH < 0,1 % | Ναι |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | No |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | No |
Δεν περιέχει βορικό τρι-(2-καρβοξυαιθυλο)-φωσφάνιο (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει ενώσεις βορίου (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει μόλυβδο (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει κασσίτερο (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει κόκκους υλικού από άχρηστα ελαστικά | Ναι |