Στόμιο εκροής με εύκαμπτο μεταλλικό σωλήνα
Εύκαμπτο στόμιο εκροής για μπιτόνι καυσίμου 20 l
ΣΤΟΜΙΟ FLEX ΜΑΥΡΟ ΜΠΕT ΚΑΥΣΙΜ 20L Φ25ΜΜ
Αρ. είδους 0891420742
EAN 4062856828661
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εύκαμπτος επικασσιτερωμένος μεταλλικός σωλήνας
- Μεγαλύτερο μήκος από έναν τυπικό σωλήνα εκροής
- Με αγωγό εξαερισμού για ομοιόμορφο ανεφοδιασμό
- Με εσωτερικό φίλτρο για προστασία του ρεζερβουάρ από βρομιές και ξένα σώματα κατά τον ανεφοδιασμό
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!!! Στην αρχή και στο τέλος του ανεφοδιασμού, μπορεί να διαφύγει μικρή ποσότητα καυσίμου από τον αεραγωγό στο σημείο εκροής!
- Τα στόμια εκροής στερεώνονται εύκολα στο μπιτόνι. Υπάρχουν ήδη οπές στο μπιτόνι για το κλιπ συγκράτησης που παρέχεται μαζί με το στόμιο εκροής.
Προσοχή: Το μπιτόνι δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση.
- Το λάστιχο στεγανοποίησης στο πώμα του στομίου εκροής είναι αναλώσιμο και πρέπει να αντικαθίσταται κατά καιρούς. Μπορείτε να βρίσκετε τα λάστιχα στεγανοποίησης με τον αρ. είδους 0891420745 σε PU 5.
- Κατά τον ανεφοδιασμό, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής. Μην ανεφοδιάζετε ποτέ μια συσκευή όταν είναι ζεστή ή με τον κινητήρα σε λειτουργία.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για έκχυση καυσίμου και μειγμάτων καυσίμου από το χαλύβδινο μπιτόνι καυσίμου.
Τα εύκαμπτα στόμια εκροής καυσίμου της Würth με αρ. είδους 0891420741 και 0891420742 είναι συμβατά μόνο με τα μεταλλικά μπιτόνια καυσίμου της Würth με αρ. είδους 0891420721 και 0891420722. Δεν εγγυόμαστε ότι θα λειτουργούν και θα εφαρμόζουν σωστά σε μπιτόνια καυσίμου άλλων κατασκευαστών.
- Αυτό το στόμιο εκροής διαθέτει ειδικό αεραγωγό που εξασφαλίζει σωστό εξαερισμό κατά τον ανεφοδιασμό. Αυτό εμποδίζει τον σχηματισμό υποπίεσης μέσα στο μπιτόνι. Αυτό εξασφαλίζει γρήγορη και ομοιόμορφη έκχυση του καυσίμου.
- Η ροή του καυσίμου δεν σταματά αυτόματα. Πρέπει να παρακολουθείτε τη στάθμη του καυσίμου κατά τη διάρκεια της πλήρωσης και να σταματάτε την πλήρωση εγκαίρως.
- Σχεδιασμένο για να εμποδίζει την πλήρωση με λάθος καύσιμο.
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 346,990 g |
Χρώμα | Μαύρο Jet RAL 9005 |
Μήκος | 380 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!