Τμηματοποιημένος δίσκος λείανσης φλις για απευθείας χρήση σε γωνιακούς τροχούς λείανσης
Δίσκος με στρώσεις συνθ. υφάσμ. λείανσης
ΛΕΙΑΝΤ. ΔΙΣΚΟΣ ΡΙΠ. FLEECE P80 Φ115
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χωρίς σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1%)
- Υπερενισχυμένο συνθετικό ύφασμα λείανσης με πλεγμένο υφασμάτινο φορέα
- Ανθεκτικός φέρων δίσκος από ύφασμα με υαλοΐνες
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στη διάταξη των τμημάτων
- Σχεδίαση μικρών διαστάσεων για εντατική λείανση
- Καμία αλλαγή στο σχήμα κατά τη διάρκεια της λείανσης
- Χωρίς συσσώρευση σκόνης
- Πιο ψυχρή λείανση (χαμηλή θερμοκρασία εργασίας)
- Δεν απαιτείται πρόσθετη πλάκα στήριξης
Φύλλα δεδομένων(X)
- Χρησιμοποιείται για τη λείανση επιφανειών και ακμών, για λείανση και εξομάλυνση, για απομάκρυνση γρεζιών και για μηχανική κατεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης.
- Για τον καθαρισμό και τη στίλβωση μη κεκραμένων χαλύβων και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, αλουμινίου και μη σιδηρούχων μετάλλων.
- Αφαίρεση μεμβρανών οξειδίων και χρωματισμού από σκλήρυνση μετά από τη συγκόλληση και την κοπή λαμαρινών ανοξείδωτου χάλυβα με τη μέθοδο πλάσματος.
- Αφαίρεση επιφανειακών ελαττωμάτων (μικρές γρατσουνιές).
- Για προετοιμασία επιφανειών για βαφή, για αφαίρεση βαφής και σκουριάς.
Διάμετρος (Ø) | 115 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Χρώμα | Καφέ |
Σχεδίαση | Χονδρόκοκκο |
Μέγεθος πλέγματος | 100 |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 13300 U/min(rpm) |