Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τμηματοποιημένος δίσκος λείανσης φλις Για άμεση χρήση σε τροχιστικά μηχανήματα τύπου γωνίας

Δίσκος με στρώσεις συνθ. υφάσμ. λείανσης
ΛΕΙΑΝΤ. ΔΙΣΚΟΣ ΡΙΠ. FLEECE P280 Φ115

Αρ. είδους 0585311524

EAN 4048539282197

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τμηματοποιημένος δίσκος λείανσης φλις Για άμεση χρήση σε τροχιστικά μηχανήματα τύπου γωνίας

Αρ. είδους 0585311524
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
Για καθαρισμό και στίλβωση μη κεκραμένου χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, αλουμινίου και μη σιδηρούχων μετάλλων
  • Χωρίς σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1%)

  • Υπερενισχυμένο συνθετικό ύφασμα λείανσης με πλεγμένο υφασμάτινο φορέα

  • Ανθεκτικός φέρων δίσκος από ύφασμα με υαλοΐνες

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στη διάταξη των τμημάτων

  • Σχεδίαση μικρών διαστάσεων για εντατική λείανση

  • Καμία αλλαγή στο σχήμα κατά τη διάρκεια της λείανσης

  • Χωρίς συσσώρευση σκόνης

  • Πιο ψυχρή λείανση (χαμηλή θερμοκρασία εργασίας)

  • Δεν απαιτείται πρόσθετη πλάκα στήριξης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Χρησιμοποιείται για τη λείανση επιφανειών και ακμών, για λείανση και εξομάλυνση, για απομάκρυνση γρεζιών και για μηχανική κατεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης.

  • Για τον καθαρισμό και τη στίλβωση μη κεκραμένων χαλύβων και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, αλουμινίου και μη σιδηρούχων μετάλλων.

  • Αφαίρεση μεμβρανών οξειδίων και χρωματισμού από σκλήρυνση μετά από τη συγκόλληση και την κοπή λαμαρινών ανοξείδωτου χάλυβα με τη μέθοδο πλάσματος.

  • Αφαίρεση επιφανειακών ελαττωμάτων (μικρές γρατσουνιές).

  • Για προετοιμασία επιφανειών για βαφή, για αφαίρεση βαφής και σκουριάς.

Διάμετρος (Ø)

115 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Χρώμα

Μπλε

Σχεδίαση

Λεπτό

Μέγεθος πλέγματος

280

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

13300 U/min(rpm)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες