Δίσκος με τραχύ νάιλον ύφασμα λείανσης φλις με μεγάλη διάρκεια ζωής και πλάκα υφάσματος
Δίσκος λείανσης νάιλον φλις, πλάκα υφάσμ., κεραμ.
ΛΕΙΑΝΤ.ΔΙΣΚΟΣ FLEECE KOKK. LL Φ115 ZEBRA

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πολύ υψηλός βαθμός αφαίρεσης υλικού, μεγάλη διάρκεια ζωής
Ο κεραμικός κόκκος λείανσης παρέχει σε αυτόν τον δίσκο καθαρισμού πολύ υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικού.
Οι δίσκοι καθαρισμού δεν αφήνουν ίχνη ή χνούδι
Οι βελτιωμένες ενώσεις από συνθετική ρητίνη και η ανοικτή δομή από φλις δεν επιτρέπουν στον δίσκο να μειώσει τη στιλπνότητα της επιφάνειας. Αυτό σημαίνει ότι ο δίσκος δεν αφήνει χνούδι κατά τη λείανση επικαλύψεων, κόλλας ή μαλακών μετάλλων.
Προσοχή στις μέγιστες σ.α.λ.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Καθαρισμός και φινίρισμα ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, μεταλλικών επιφανειών και πλαστικού.
- Καθαρισμός του κάτω μέρους και άλλων σημείων του αμαξώματος, καθαρισμός πέτρας/γρανίτη. Προϊόν κατάλληλο επίσης για απομάκρυνση γρεζιών.
- Αφαίρεση χρωματισμού από σκλήρυνση, αλάτων, σκουριάς, διάβρωσης, βρομιάς και στρωμάτων οξειδίων, επικαλύψεων, βαφής και βερνικιού, παλιών βουρτσισμένων επικαλύψεων, συνθετικών ρητινών, κόλλας, υπολειμμάτων από τσιμούχες, υπολειμμάτων τσιμέντου και σκυροδέματος.
- Υλικά προς επεξεργασία: Χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο, χυτοσίδηρος, υαλοΐνες και συνθετικά υλικά
Διάμετρος (Ø) | 115 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Χρώμα | Κόκκινο, Σκούρο κόκκινο |
Μέγεθος πλέγματος | Πολύ χοντρό |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 12000 U/min(rpm) |