Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολλητική ταινία από πολυεστερικό φλις

Κολλητική ταινία από πολυεστερικό φλις
ΠΟΛ.FLEECE ΚΟΛ.ΤΑΙΝΙΑ 19ΜΜ 10Μ 105C

Αρ. είδους 0771100219

EAN 4049557853987

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολλητική ταινία από πολυεστερικό φλις

Αρ. είδους 0771100219
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
Δέσιμο πλεξούδων καλωδίων, ιδιαίτερα σε επενδεδυμένες περιελίξεις, ως εναλλακτική λύση έναντι των ταινιών από κετσέ ή αφρώδες υλικό, όπου απαιτούνται χαρακτηριστικά μόνωσης και απόσβεσης, για την προστασία από τον θόρυβο, τους τριγμούς και τις τριβές (π.χ. στο ταμπλό, στο εσωτερικό του οχήματος κ.λπ.)
  • Ισχυρή δύναμη συγκόλλησης

  • Ανθεκτική στη γήρανση

  • Συμβατή με PVC

  • Δεν περιέχει διαλύτες

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Δέσιμο πλεξούδων καλωδίων, ιδιαίτερα σε επενδεδυμένες περιελίξεις, ως εναλλακτική λύση έναντι των ταινιών από κετσέ ή αφρώδες υλικό, όπου απαιτούνται χαρακτηριστικά μόνωσης και απόσβεσης, για την προστασία από το θόρυβο, τους τριγμούς και τις τριβές (π.χ. στο ταμπλό, στο εσωτερικό του οχήματος κ.λπ.)

Πλάτος

19 mm

Πάχος

0,50 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 105 °C

Μήκος

10 m

Χρώμα

Μαύρο

Ελάχ. διαμήκης αντοχή στο σχίσιμο

30 N/cm

Επιμήκυνση κατά τη θραύση

10 %

Υλικό υποστήριξης

Πλεκτό φλις πολυεστέρα

Αυτοκόλλητη βάση

Συνθετικό φυσικό καουτσούκ

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες