Έξυπνοι υαλοκαθαριστήρες αυτοκινήτων με επίπεδο μάκτρο
Υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτου Flatblade Smart
ΥΑΛ/ΡΑΣ ΜΟΝΟΣ FLATBLADE SMART 400MM
Αρ. είδους 0848035400
EAN 4052712505911
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σύστημα προσαρμογέα πολλαπλών χρήσεων
- Προ-εγκατεστημένος προσαρμογέας για προσάρτηση γάντζου
- Για την εκ των υστέρων τοποθέτηση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων νέας τεχνολογίας χωρίς ενώσεις (επίπεδο μάκτρο) σε παλαιότερα αυτοκίνητα
- Ευέλικτη λύση για κάλυψη των δημοφιλέστερων υαλοκαθαριστήρων OE και για χρήση σε οχήματα νέας γενιάς
Βελτιωμένη αεροδυναμική
Επιτρέπει υψηλότερες ταχύτητες πορείας από ότι οι τυπικοί υαλοκαθαριστήρες
Επανασφραγιζόμενη μεμονωμένη συσκευασία
- Τα μήκη μπορούν να προσαρμοστούν μεμονωμένα
- Μικρό κόστος και ελάχιστος απαιτούμενος χώρος αποθήκευσης
Δυνατότητα αναπλήρωσης (ανταλλακτικό μάκτρο υαλοκαθαριστήρα από καουτσούκ)
- Βελτιστοποιημένο κόστος αποθήκευσης
- Προστατεύει τους πόρους (περιβάλλον)
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
1 έξυπνος υαλοκαθαριστήρας FLATBLADE με προφίλ προστασίας άκρων που περιλαμβάνει προ-εγκατεστημένους πολλαπλούς προσαρμογείς για βραχίονες υαλοκαθαριστήρα με γάντζο (τοποθέτηση εκ των υστέρων) και προσαρμογείς OE για τους συνηθέστερους τύπους οχημάτων νέας τεχνολογίας (απευθείας τοποθέτηση)
Βεβαιωθείτε ότι ο υαλοκαθαριστήρας είναι καθαρός από λάδι, κερί, πίσσα και άλλους ρύπους, ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά η διάρκεια ζωής του.
Φροντίστε να στρώνετε πάντα ένα προστατευτικό υλικό στο παρμπρίζ κατά την τοποθέτηση.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Δυνατότητα τοποθέτησης στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα υαλοκαθαριστήρων σύγχρονης και αντίστροφης περιστροφής τόσο στη δεξιά όσο και στην αριστερή πλευρά
- Κατάλληλος για την αναβάθμιση παλιών αυτοκινήτων στην πιο σύγχρονη τεχνολογία υαλοκαθαριστήρων "μάκτρα υαλοκαθαριστήρων χωρίς αρθρώσεις—επίπεδο μάκτρο" (τοποθέτηση εκ των υστέρων)
- Κατάλληλος για σύγχρονα, πιο πρόσφατα αυτοκίνητα στα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί υαλοκαθαριστήρες νέας τεχνολογίας από το εργοστάσιο (απευθείας τοποθέτηση)
Μήκος | 400 mm |
Μήκος σε ίντσες | 16 in |