Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αντιψυκτικό υγρό FLAMIX J

Αντιψυκτικό υγρό FLAMIX J
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ FLAMIX J G13 3L

Αρ. είδους 5861500330

EAN 4056807115160

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αντιψυκτικό υγρό FLAMIX J

Αρ. είδους 5861500330
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
Κορυφαίας ποιότητας νέας γενιάς αντιψυκτικό υγρό Long-Life, για πολύ μεγάλα διαστήματα προστασίας και αλλαγών.
Κατάλληλο για: Κινητήρες σιδήρου, αλουμινίου και κράματα αυτών, καθώς και για συστήματα ψύξης κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή χαλκό.

Ιδιότητες: Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό μέσο μακράς διάρκειας (5 έτη), κατάλληλο για χρήση χειμώνα/καλοκαίρι.
Πληροί τις προδιαγραφές BS 6580, ASTM D 3306, ÖNORM V 5123, STN 66 8910 και το τεχνικό πρότυπο VW TL 774 F (G12+), καθώς αναμειγνύεται με όλα τα αντιψυκτικά υγρά αυτού του τύπου.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΝα μη χρησιμοποιείται αδιάλυτο. Να μην αναμιγνύεται με όλα τα αντιψυκτικά με βάση πρώτης ύλης το ΜΕG. Συνιστώμενη αλλαγή κάθε 5 χρόνια.

Πίνακας ανάμειξης:
Μέρη αντιψυκτικού: 1 μέρος (50%)Μέρη νερού: 1 μέρος (50%)Προστασία: -37οC
Μέρη αντιψυκτικού: 1 μέρος (40%)Μέρη νερού: 1,5 μέρη (60%)Προστασία: -25οC
Μέρη αντιψυκτικού: 1 μέρος (33%)Μέρη νερού: 2 μέρη (66%)Προστασία: -20οC

Σημείο βρασμού

174 °C

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

3,090 g

Πυκνότητα/συνθήκες

1,145 kg/l / στους 20°C

Βάρος περιεχομένου

3030 g

Χρώμα

Κόκκινο, Βιολετί

Χημική βάση

Αιθυλενική γλυκόλη

Περιεχόμενα

3 l

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

72 Month / στους 8°C έως 35°C, χωρίς έκθεση σε ηλιακό φως, χωρίς πηγές θερμότητας

Σημείο πήξης

-37 °C

Τιμή pH

8-8,5

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες