Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αντιψυκτικό Υγρό FLAMIX D plus

Αντιψυκτικό υγρό FLAMIX D plus
ΑΝΤΙΨΥΚ.ΥΓΡΟ FLAMIX D PLUS G12+ 25L

Αρ. είδους 5861500250

EAN 4056807115092

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αντιψυκτικό Υγρό FLAMIX D plus

Αρ. είδους 5861500250
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
Κορυφαίας ποιότητας νέας γενιάς αντιψυκτικό υγρό το οποίο δρά άμεσα και αποτελεσματικά κατά των αλάτων και της σκουριάς
Κατάλληλο για:
  • Σύγχρονους τύπους κινητήρων, ακόμα και για κινητήρες που κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο, καθότι δεν περιέχει νιτροζαμίνες και φωσφορικά άλατα

  • Προστατεύει το σύστημα ψύξης από τον παγετό, τις οξειδώσεις που προκαλούν τη διάβρωση των μετάλλων και την υπερθέρμανση

Ιδιότητες: Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό μέσο μακράς διάρκειας (5 έτη), κατάλληλο για χρήση χειμώνα/καλοκαίρι.
Πληροί τις προδιαγραφές BS 6580, ASTM D 3306, ÖNORM V 5123, STN 66 8910 και το τεχνικό πρότυπο VW TL 774 F (G12+), καθώς αναμειγνύεται με όλα τα αντιψυκτικά υγρά αυτού του τύπου.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΚαθαρίστε το σύστημα ψύξης, επισκευάστε τυχόν σημεία διαρροής. Αραιώστε το αντιψυκτικό μέσο με απεσταγμένο (απομεταλλωμένο) νερό ή με μαλακό πόσιμο νερό στην επιθυμητή αναλογία (για προστασία έως τους -36°C). Γεμίστε με ψυκτικό υγρό μέχρι το κάτω χείλος του στομίου πλήρωσης. Στα δοχεία εξισορρόπησης γεμίστε μέχρι το σημάδι της ελάχιστης στάθμης. Ζεστάνετε τον κινητήρα με ενεργοποιημένο το σύστημα θέρμανσης, ώστε το μείγμα να φτάσει σε όλα τα σημεία του συστήματος ψύξης. Επιβεβαιώστε ότι η στάθμη του αντιψυκτικού υγρού είναι στο σωστό σημείο κι αν χρειαστεί συμπληρώστε αντιψυκτικό. Συνιστάται αλλαγή μετά από 5 έτη. Αποφύγετε την αποθήκευση σε θερμοκρασίες άνω των +35°C.

Πίνακας ανάμειξης:
Μέρη αντιψυκτικού (1)Μέρη νερού (1)Προστασία από τον παγετό έως -36°C
Μέρη αντιψυκτικού (1)Μέρη νερού (1,5)Προστασία από τον παγετό έως -24°C
Μέρη αντιψυκτικού (1)Μέρη νερού (2)Προστασία από τον παγετό έως -19°C

Σημείο βρασμού

176 °C

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

25,200 g

Πυκνότητα/συνθήκες

1,113 kg/l / στους 20°C

Βάρος περιεχομένου

60105 g

Χρώμα

Πορτοκαλί, Μοβ

Χημική βάση

Αιθυλενική γλυκόλη

Περιεχόμενα

25 l

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

72 Month / στους 8°C έως 35°C, χωρίς έκθεση σε ηλιακό φως, χωρίς πηγές θερμότητας

Σημείο πήξης

-36 °C

Τιμή pH

8,6

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες