Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αναμείκτης στατικών FILL& CLEAN

Στατικός μίκτης Fill & Clean
ΚΩΝΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ WIT-C

Αρ. είδους 0903420001

EAN 4050641503152

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αναμείκτης στατικών FILL& CLEAN

Αρ. είδους 0903420001
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
Για φυσίγγια WIT των συστημάτων WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 με στοιχείο καθαρισμού

Για την ανάμειξη των δύο "συστατικών φυσιγγίου WIT"



Η πλαϊνή πλευρά του κώνου ανάμειξηςμπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του φυσιγγίου. Στη συνέχεια, το φυσίγγιο μπορεί να επανασφραγιστεί με το πώμα του.



Κατάλληλο για χημικό κονίαμα έγχυσης:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Κατάλληλο για φυσίγγιο κονιάματος:


  • Ομοαξονικό (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Κυλινδρικό μεμβράνης (1:10): 300 ml


Κατάλληλες προεκτάσεις μίκτη:


  • Προέκταση στομίου μίκτη WIT-MV, άκαμπτη, 10 x 200 mm

  • Προέκταση στομίου μίκτη WIT-MV, άκαμπτη, 10 x 2000 mm

  • Προέκταση στομίου μίκτη WIT-MV, εύκαμπτη, 10 x 2000 mm
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος

21,5 cm

Διάμετρος

8 mm

Χρώμα

Κόκκινο

Κατάλληλο για κονίαμα έγχυσης

WIT-EA 150, WIT-VIZ EXPRESS, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VIZ, WIT-VM 250, WIT-BS

Κατάλληλο για τύπο φυσιγγίων

Koaxial (1:10) + 150 ml, Koaxial (1:10) + 330 ml, Koaxial (1:10) + 380 ml, Koaxial (1:10) + 420 ml, Schlauchfolie (1:10) + 300 ml, Αποφλοιωτήρας (1:10) + 280 ml

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες