Παξιμάδι με έλασμα Μικρότερη πίσω σιαγόνα
Παξιμάδι περιορισμού ταχύτητας, τύπου J
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙ FIAT- R.-Φ4,2MM-Λ150
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γρήγορη και ασφαλής σύνδεση δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων
- Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση
- Αντιστάθμιση ανοχής και δυνατότητα τυφλής τοποθέτησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για ολίσθηση πάνω στα άκρα (του μεταλλικού ελάσματος).
![]() | |
Κατάλληλο για βίδα | M4,2 |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 0,90-2 mm |
Μήκος (A) | 15 mm |
Πλάτος (B) | 12 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 0-4,2 mm |
Πάχος υλικού (S) | 2 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές |
Υλικό | Χάλυβας/χάλυβας |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Alfa Romeo, Fiat, Lancia |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 14368974 |