Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαστελλόμενο παξιμάδι με κλειστή περιοχή βιδώματος για στρογγυλές οπές

Διαστελλόμενο παξιμάδι με κλειστό σπειροτομ. τμήμα
ΚΛΙΠ FIAT-LANCIA-IVECO-ALFA R.-ΜΠΛΕ

Αρ. είδους 0501108614

EAN 4061975564252

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαστελλόμενο παξιμάδι με κλειστή περιοχή βιδώματος για στρογγυλές οπές

Αρ. είδους 0501108614

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση λαμαρίνας με βίδα ST
  • Συναρμολόγηση από τη μία πλευρά, λειτουργεί ως παξιμάδι ασφαλείας

  • Δεν μπορεί να συστραφεί

  • Αντοχή στη διάβρωση

  • Υψηλή δύναμη συγκράτησης και ασφαλής εφαρμογή στο εξάρτημα

  • Η φλάντζα μπορεί να λειτουργήσει ως διαχωριστήρας

  • Χωρίς άμεση επαφή μεταξύ της λαμαρίνας και της βίδας

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από αφαίρεση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στερέωση λαμαρίνας με βίδες.

Κατάλληλο για βίδα

M3.5

Διάμετρος κεφαλής (A)

11 mm

Μήκος κεφαλής (E)

7,50 mm

Συνολικό ύψος (B)

9 mm

Χρώμα

Μπλε

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Iveco, Toyota

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

4264257

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 2

14215282

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες