Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης χωρίς πώμα, με πολλαπλές σχισμές
Πλαστ. εκτον. περτσίνι χωρίς πώμα, πολλ. σχισμές
ΚΛΙΠ FIAT-LANCIA-ΜΑΥΡΟ-Φ6,2-T11
Αρ. είδους 0501105183
EAN 4061975564771
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε όλους τους κλάδους εφαρμογής της τεχνολογίας στερεώσεων
![]() | |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 11 mm |
Ύψος κοπής (B) | 2 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Fiat, Lancia |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 5962559 |