Κωνικό κλιπ με χονδρικό σχήμα ελάτου
Κοίλο περτσίνι έμπηξης με ραβδώσεις
ΚΛΙΠ FIAT ΜΑΥΡΟ B10 ΦΚΕΦ22MM Ν.47
Αρ. είδους 050013347
EAN 4011231418904
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα χάρη στη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση με πίεση
- Σφιχτή εφαρμογή στο εξάρτημα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για σύνδεση λαμαρινών, χαρτονιών, επενδύσεων ή άλλων επίπεδων εξαρτημάτων.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 9,00-9,00 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 4,00-16,00 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 22,00 mm |
Ύψος κοπής (B) | 2,50 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 22,00 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 14592187 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Αμάξωμα |
Τύπος οχήματος | Κοινού τύπου |