Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κωνικό κλιπ με αυτόνομη σχεδίαση

Περτσίνι έμπηξης με κάθετες ραβδώσεις
ΚΛΙΠ ΜΑΥΡΟ FIAT-A.R-LANCIA PA6 Φ22ΜΜ

Αρ. είδους 0500501352
EAN 4045989879687

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για σύνδεση λαμαρινών, χαρτονιών, επενδύσεων ή άλλων επίπεδων εξαρτημάτων
  • Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα χάρη στη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση με πίεση

  • Σφιχτή εφαρμογή στο εξάρτημα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για σύνδεση λαμαρινών, χαρτονιών, επενδύσεων ή άλλων επίπεδων εξαρτημάτων.

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

8,00-9,00 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

1,00-12,00 mm

Διάμετρος κεφαλής (A)

22,00 mm

Ύψος κοπής (B)

3,70 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

19,50 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Fiat, Alfa Romeo, Lancia

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

1301788650, 1301788800, 1301019650, 833138, 8748W4, 8748Y6

τοποθεσία εγκατάστασης

Κοινού τύπου

Τύπος οχήματος

Κοινού τύπου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες