Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης χωρίς πώμα, με πολλαπλές σχισμές

Πλαστ. εκτον. περτσίνι χωρίς πώμα, πολλ. σχισμές
ΚΛΙΠ FIAT-ALFA R.-LANCIA-ΜΑΥΡΟ-T15

Αρ. είδους 0501105179
EAN 4061975564733

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για γρήγορη στερέωση λαμαρινών, χαρτονιού και πλαστικών

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε όλους τους κλάδους εφαρμογής της τεχνολογίας στερεώσεων

Διάμετρος κεφαλής (A)

15 mm

Ύψος κοπής (B)

2 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Alfa Romeo, Fiat, Lancia

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

5988006

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες