Κωνικό κλιπ με χονδρικό σχήμα ελάτου
Κοίλο περτσίνι έμπηξης με ραβδώσεις
ΚΛΙΠ FIAT-ALFA R.-ΜΑΥΡΟ-Φ6,5-Τ20
Αρ. είδους 0501106193
EAN 4061975564931
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα χάρη στη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση με πίεση
- Σφιχτή εφαρμογή στο εξάρτημα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για σύνδεση λαμαρινών, χαρτονιών, επενδύσεων ή άλλων επίπεδων εξαρτημάτων.
![]() | |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 20 mm |
Ύψος κοπής (B) | 6 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 29 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Alfa Romeo, Fiat |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 14592687 |