Κλιπ σχήματος ελάτου με μικρή κλιμάκωση διαμέτρου και στενό σχήμα έλατου
Περτσίνι έμπηξης με λεπτές ραβδώσεις
ΚΛΙΠ FIAT-ALFA R.-Φ6,5-Τ18,5
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα χάρη στη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση με πίεση
- Σφιχτή εφαρμογή στο εξάρτημα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για σύνδεση λαμαρινών, χαρτονιών, επενδύσεων ή άλλων επίπεδων εξαρτημάτων.
![]() | |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 18,50 mm |
Ύψος κοπής (B) | 2,30 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 11,70 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Alfa Romeo, Fiat, Lancia |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 82412036 |