Κωνικό κλιπ με χονδρικό σχήμα ελάτου
Κοίλο περτσίνι έμπηξης με ραβδώσεις
ΚΛΙΠ FIAT-ALFA R.-ΜΑΥΡΟ-Φ6-Ν.205
Αρ. είδους 0501106182
EAN 4061975564825
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα χάρη στη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση με πίεση
- Σφιχτή εφαρμογή στο εξάρτημα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για σύνδεση λαμαρινών, χαρτονιών, επενδύσεων ή άλλων επίπεδων εξαρτημάτων.
![]() | |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 16 mm |
Ύψος κοπής (B) | 3,5 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 17 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Alfa Romeo, Fiat, Iveco, Lancia |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 14591487 |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 2 | 4292906 |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 3 | 17887787 |