Κωνικό κλιπ με χονδρικό σχήμα ελάτου
Κοίλο περτσίνι έμπηξης με ραβδώσεις
ΚΛΙΠ FIAT ΜΑΥΡΟ Φ7ΜΜ Ν.459
Αρ. είδους 0500025459
EAN 4045989365784
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα χάρη στη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση με πίεση
- Σφιχτή εφαρμογή στο εξάρτημα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για σύνδεση λαμαρινών, χαρτονιών, επενδύσεων ή άλλων επίπεδων εξαρτημάτων.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 6,50-6,50 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 6,00-18,00 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 15,00 mm |
Ύψος κοπής (B) | 2,00 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 23,00 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 14592389, 14591887 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Εσωτερικό |
Τύπος οχήματος | Κοινού τύπου |