Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με έλασμα με σπειροτομημένο στέλεχος

Παξιμάδι περιορισμού ταχύτητας, τύπου U "καμινάδα"
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙ FIAT-Φ6-Λ18,6

Αρ. είδους 0501104143

EAN 4061975565075

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με έλασμα με σπειροτομημένο στέλεχος

Αρ. είδους 0501104143

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για ολίσθηση στις ακμές των εξαρτημάτων
  • Ασφαλής και γρήγορη σύνδεση δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων

  • Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση

  • Αντιστάθμιση ανοχής και δυνατότητα τυφλής συναρμολόγησης

  • Υψηλή ροπή σύσφιγξης
Ανακοίνωση
  • Ανοχή σπειρώματος 6H, μέσω επικάλυψης δεν αναφέρεται
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για ολίσθηση πάνω στα άκρα (του μεταλλικού ελάσματος).

Κατάλληλο για βίδα

M6

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

0,90-2 mm

Μήκος (A)

18,6 mm

Πλάτος (B)

16,30 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

0-6 mm

Πάχος υλικού (S)

2 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές

Υλικό

Χάλυβας/χάλυβας

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Alfa Romeo, Fiat, Lancia

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

7740882

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες