Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κωνικό κλιπ με χονδρικό σχήμα ελάτου

Κοίλο περτσίνι έμπηξης με ραβδώσεις
ΚΛΙΠ FIAT ΜΑΥΡΟ Φ5,5MM Ν.58

Αρ. είδους 050001158
EAN 4045989365371

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κωνικό κλιπ με χονδρικό σχήμα ελάτου

Αρ. είδους 050001158

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για σύνδεση λαμαρινών, χαρτονιών, επενδύσεων ή άλλων επίπεδων εξαρτημάτων
  • Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα χάρη στη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση με πίεση

  • Σφιχτή εφαρμογή στο εξάρτημα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για σύνδεση λαμαρινών, χαρτονιών, επενδύσεων ή άλλων επίπεδων εξαρτημάτων.

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

6,50-6,50 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

6,00-18,00 mm

Διάμετρος κεφαλής (A)

15,00 mm

Ύψος κοπής (B)

2,00 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

23,00 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

14591887, 14592389

τοποθεσία εγκατάστασης

Αμάξωμα

Τύπος οχήματος

Κοινού τύπου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες