Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με έλασμα με σπειροτομημένο στέλεχος

Παξιμάδι περιορισμού ταχύτητας, τύπου U "καμινάδα"
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙ FIAT-Φ5-Λ20,5

Αρ. είδους 0501104144

EAN 4061975565082

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με έλασμα με σπειροτομημένο στέλεχος

Αρ. είδους 0501104144

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για ολίσθηση στις ακμές των εξαρτημάτων
  • Ασφαλής και γρήγορη σύνδεση δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων

  • Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση

  • Αντιστάθμιση ανοχής και δυνατότητα τυφλής συναρμολόγησης

  • Υψηλή ροπή σύσφιγξης
Ανακοίνωση
  • Ανοχή σπειρώματος 6H, μέσω επικάλυψης δεν αναφέρεται
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για ολίσθηση πάνω στα άκρα (του μεταλλικού ελάσματος).

Κατάλληλο για βίδα

M5

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

0,90-2 mm

Μήκος (A)

20,5 mm

Πλάτος (B)

14,10 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

0-5 mm

Πάχος υλικού (S)

2 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές

Υλικό

Χάλυβας/χάλυβας

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Fiat

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

46473571

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες