Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εργαλείο δοκιμής πρίζας με απόζευξη FI/RCD

Εργαλείο δοκιμής πρίζας A, ενεργοποίηση FI/RCD
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΙΖΕΣ

Αρ. είδους 071553 001
EAN 4050641837127

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εργαλείο δοκιμής πρίζας με απόζευξη FI/RCD

Αρ. είδους 071553 001
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
Γρήγορη και αξιόπιστη δοκιμή σε όλες τις πιθανές θανατηφόρες βλάβες σύνδεσης σε πρίζες τύπου F (σούκο).

Εύχρηστο εργαλείο δοκιμής


Πρακτική θήκη αποθήκευσης



Δεν απαιτείται ρύθμιση εκ των προτέρων


Εύκολα κατανοητή λειτουργία



Σχεδίαση μικρών διαστάσεων και μικρού βάρους


Περίπου 50 g



Γρήγορη και αξιόπιστη δοκιμή πριζών


Ελέγχει αν είναι σωστή η σύνδεση και υποδεικνύει σφάλματα καλωδίωσης μέσω ένδειξης LED



Η πρίζα που ελέγχεται τροφοδοτείται με ρεύμα


Χωρίς επακόλουθο κόστος, δεν απαιτείται μπαταρία



Το περίβλημα κατασκευάζεται από πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοΐνα


Ανθεκτικό στα κτυπήματα και τη θραύση, μεγάλη διάρκεια ζωής



Εξοπλισμένο με πρόσθετο κύκλωμα δοκιμής FI/RCD


Για δοκιμές ασφαλειοδιακοπτών FI με ονομαστική ένταση ρεύματος 30 mA (στα 230 V AC) και χρόνο απόζευξης 200 millisecond (απόζευξη μόνο στην κατάλληλη φάση).

Κατασκευή και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, φροντίστε για την τήρηση των οδηγιών ασφαλείας και των προειδοποιήσεων που παρέχονται στις οδηγίες χρήσης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για δοκιμές σε εγκαταστάσεις

Σχεδίαση

Με ενεργοποίηση FI/RCD

Απεικόνιση

LED

Ελάχ./Μέγ. εύρους τάσης AC

220-240 V/AC

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Εναλλάξιμο φορτίο

30 mA στα 230V/AC

Κατηγορία προστασίας IP

IP 40

Κατηγορία μέτρησης CAT

CAT II/300 V

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

0 to 50 °C

Υλικό

ABS/PC

Χρώμα

Γκρι, Μαύρο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες