Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό οχημάτων FI-Cleaner

Καθαριστικό οχημάτων FI-Cleaner
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ FI ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1L

Αρ. είδους 0890120

EAN 4050641086136

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό οχημάτων FI-Cleaner

Αρ. είδους 0890120
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
  • Ισχυρός καθαρισμός χωρίς καταπόνηση των υλικών

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Καλύμματα καθισμάτων, μαξιλαράκια για τον αυχένα, χαλιά, οροφές οχημάτων, επενδύσεις σε πόρτες, βρομιά στον χώρο αποσκευών κ.λπ.

Οδηγίες

Απλό καθαριστικό σε σπρέι για το εσωτερικό οχημάτων. Αφήστε το για λίγο να συλλέξει τη βρομιά και στη συνέχεια αφαιρέστε την αποκολλημένη βρομιά με βούρτσα, πανί ή σφουγγάρι.


Το καθαριστικό εσωτερικού οχημάτων μπορεί να διαλυθεί με αναλογία ανάμειξης έως 1:10.

Περιεχόμενα

1 l

Δοχείο

Φιάλη σπρέι

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χρώμα

Κίτρινο

Χημική βάση

Μη ιοντική επιφανειοδραστική ουσία

Τιμή pH

11,2

Πυκνότητα/συνθήκες

1,04 g/cm³ / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Χωρίς AOX

Όχι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες