Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα κατασκευής παραθύρων, αυτοκοχλιούμενη, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις, FEBOS®plus χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή PH

FEBOSplus, επιψευδ. χάλυβας, κίτρ., φρεζ. κεφαλή H
ΒΙΔΑ ΠΑΡ/ΩΝ ΦΡ ΣΤΕΝΟ ΚΕΦ H2 Γ/Β 3,9X25

Αρ. είδους 0207583925

EAN 4038898366461

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα κατασκευής παραθύρων, αυτοκοχλιούμενη, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις, FEBOS®plus χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή PH

Αρ. είδους 0207583925

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 4000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για χρήση σε αυτόματα συστήματα, ταξινόμηση σε μηχάνημα με κυλίνδρους
  • Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

  • Διάμετρος κεφαλής 7,5 mm

  • Αυτοκοχλιούμενη βίδα κατασκευής παραθύρων κατάλληλη για χρήση στην κατασκευή πλαστικών παραθύρων

  • Για τη σύνδεση πλαστικών προφίλ με μεταλλική ενίσχυση (έως 2,5 mm) και για τη στερέωση εξαρτημάτων σύνδεσης σε προφίλ με ενίσχυση μετάλλου (έως 2,5 mm)
Ανακοίνωση

Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες στη σελίδα προεπισκόπησης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Ονομαστική διάμετρος (d1)

3,9 mm

Μήκος (l1)

25 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

7,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,05 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

6 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

Τύπος κεφαλής

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις

Διάμετρος αιχμής διάτρησης

3,2 mm

Σχήμα άκρου

Άκρο διάτρησης

Άλλο πρότυπο

WN 207

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες