Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα κατασκευής παραθύρων, αυτοκοχλιούμενη, φρεζάτη πλατιά κεφαλή, FEBOS®plus Χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή PH

Επιψευδ. χάλυβας FEBOSplus, ανυψ. φρεζ. κεφαλή H
AYT/TH ΒΙΔΑ ΠΑΡΑΘΥΡ-H2-(A2K)-3,9X19

Αρ. είδους 0207683919
EAN 4038898366515
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα κατασκευής παραθύρων, αυτοκοχλιούμενη, φρεζάτη πλατιά κεφαλή, FEBOS®plus Χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή PH

Αρ. είδους 0207683919

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για χρήση σε αυτόματα συστήματα, ταξινόμηση σε μηχάνημα με κυλίνδρους
  • Σπείρωμα λαμαρινόβιδας

  • Διάμετρος κεφαλής 7,0 mm

  • Αυτοκοχλιούμενη βίδα κατασκευής παραθύρων κατάλληλη για χρήση στην κατασκευή παραθύρων UPVC

  • Για σύνδεση προφίλ UPVC με τη μεταλλική ενίσχυση (έως 2,5 mm) και για τη στερέωση εξαρτημάτων σύνδεσης σε προφίλ με μεταλλική ενίσχυση (έως 2,5 mm)
Ανακοίνωση

Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες στη σελίδα προεπισκόπησης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

ST3,9

Μήκος (l1)

19 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

7 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,7 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

6 mm

Διάμετρος αιχμής διάτρησης (dp)

3,2 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη πλατιά κεφαλή

Σχήμα άκρου

Άκρο διάτρησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες