Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα κατασκευής παραθύρων, φρεζάτη με πλατιά κεφαλή FBS Επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος χάλυβας, μαύρος (ZNBHL), κεφαλή PH

FBS χάλ., ψευδ.-νικέλ., μαύρο, φρεζ. H κυλινδρ. ταξιν.
ΒΙΔΑ NEDLPIN-H2-SORT-(ZNBHL)-4,1X16

Αρ. είδους 5071204116
EAN 4056807200651

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα κατασκευής παραθύρων, φρεζάτη με πλατιά κεφαλή FBS Επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος χάλυβας, μαύρος (ZNBHL), κεφαλή PH

Αρ. είδους 5071204116

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 6000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για χρήση σε αυτόματα συστήματα, ταξινόμηση σε μηχάνημα με κυλίνδρους
  • Ειδικό σπείρωμα με άκρο βελόνας

  • Διάμετρος κεφαλής 7,0 mm

  • Βίδα κατασκευής παραθύρων για τη στερέωση εξαρτημάτων σύνδεσης σε πλαστικά προφίλ


Αυξημένη αντιδιαβρωτική προστασία


Κατά τη δοκιμή αλατονέφωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS, 360 ώρες χωρίς κόκκινη σκουριά στο μέταλλο βάσης



Στρώμα αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς Cr(VI)



Κυλινδρική ταξινόμηση


Ταξινόμηση σύμφωνα με τη διάμετρο της κεφαλής


(Τα ξένα εξαρτήματα > ή < όπως η διάμετρος της κεφαλής εξαιρούνται βάσει της ταξινόμησης)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Ψευδάργυρος-νικέλιο μαύρο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Ονομαστική διάμετρος (d)

4,1 mm

Μήκος (l)

16 mm

Διάμετρος κεφαλής (dh)

7 mm

Ύψος κοπής (k)

2,2 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

Μήκος σπειρώματος (lg)

13,8 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη πλατιά κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Διάμετρος πυρήνα

2,5 mm

Σχήμα άκρου

Εντοπισμός

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

0,908 g

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες