Βίδα κατασκευής παραθύρων, φρεζάτη με πλατιά κεφαλή FBS Επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος χάλυβας, μαύρος (ZNBHL), κεφαλή PH
FBS χάλ., ψευδ.-νικέλ., μαύρο, φρεζ. H κυλινδρ. ταξιν.
ΒΙΔΑ FBS H2-SORT-(ZNBHL)-4,1X25
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ειδικό σπείρωμα με άκρο βελόνας
- Διάμετρος κεφαλής 7,0 mm
- Βίδα κατασκευής παραθύρων για τη στερέωση εξαρτημάτων σύνδεσης σε πλαστικά προφίλ
Αυξημένη αντιδιαβρωτική προστασία
Κατά τη δοκιμή αλατονέφωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS, 360 ώρες χωρίς κόκκινη σκουριά στο μέταλλο βάσης
Στρώμα αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς Cr(VI)
Κυλινδρική ταξινόμηση
Ταξινόμηση σύμφωνα με τη διάμετρο της κεφαλής
(Τα ξένα εξαρτήματα > ή < όπως η διάμετρος της κεφαλής εξαιρούνται βάσει της ταξινόμησης)
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Ψευδάργυρος-νικέλιο μαύρο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 4,1 mm |
Μήκος (l) | 25 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 7 mm |
Ύψος κοπής (k) | 2,2 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 22,8 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη πλατιά κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Διάμετρος πυρήνα | 2,5 mm |
Σχήμα άκρου | Εντοπισμός |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1,373 g |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |