Βίδα κατασκευής παραθύρων, φρεζάτη με πλατιά κεφαλή FBS
FBS, επιψευδ. χάλυβ., μαύρος, φρεζάτη κεφαλή H KTL
ΒΙΔΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΦΡ NEDLPIN H2 KTL 4,1X30
Αρ. είδους 0185224130
EAN 4024835181822
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Άκρο βιδώματος: PH2
Ειδικό σπείρωμα με άκρο βελόνας
Διάμετρος κεφαλής 7,0 mm
Αυξημένη αντιδιαβρωτική προστασία
Κατά τη δοκιμή αλατονέφωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS, 240 ώρες χωρίς κόκκινη σκουριά στο μέταλλο βάσης.
Θερμική σταθερότητα στρώματος αντιδιαβρωτικής προστασίας 150 °C
Αντιδιαβρωτικό στρώμα προστασίας χωρίς Cr(VI).
Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες στη σελίδα προεπισκόπησης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Βαφή εμβύθισης καθόδου |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 4,1 mm |
Μήκος (l) | 30 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 7,0 mm |
Ύψος κοπής (k) | 2,2 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη πλατιά κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Ειδικό σπείρωμα με άκρο βελόνας |
Χρώμα | Μαύρο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1,550 g |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |