Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα κατασκευής παραθύρων, φρεζάτη με πλατιά κεφαλή FBS

FBS, επιψευδ. χάλυβ., μαύρος, φρεζάτη κεφαλή H Deltacoll
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΠΛΑΣΤ FBS 4,1X19

Αρ. είδους 0185244119
EAN 4024835225496

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα κατασκευής παραθύρων, φρεζάτη με πλατιά κεφαλή FBS

Αρ. είδους 0185244119

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χάλυβας, γαλβανισμένος (παχύ στρώμα αδρανοποίησης), επικάλυψη Deltacoll, κεφαλή PH
  • Άκρο βιδώματος: PH2

  • Ειδικό σπείρωμα με άκρο βελόνας

  • Διάμετρος κεφαλής 7,0 mm


Αυξημένη προστασία από τη σκουριά


Κατά τη δοκιμή αλατονέφωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS, 240 ώρες χωρίς κόκκινη σκουριά στο μέταλλο βάσης.



Θερμική σταθερότητα στρώματος αντιδιαβρωτικής προστασίας 150 °C


Αντιδιαβρωτικό στρώμα προστασίας χωρίς Cr(VI).

Ανακοίνωση

Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες στη σελίδα προεπισκόπησης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Ονομαστική διάμετρος (d)

4,1 mm

Μήκος (l)

19 mm

Διάμετρος κεφαλής (dh)

7 mm

Ύψος κοπής (k)

2,2 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη πλατιά κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχήμα άκρου

Εντοπισμός

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1,052 g

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες