Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα κατασκευής παραθύρων, φρεζάτη με πλατιά κεφαλή FBS Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A3K), κεφαλή PH

FBS , επιψευδ. χάλυβας, πομπέ κεφαλή, ταξιν. με κυλινδρ.
ΒΙΔΑ RSDCS-NEDLPIN-H2-SORT-(A3K)-4,1X19

Αρ. είδους 5071004119

EAN 4056807199795

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα κατασκευής παραθύρων, φρεζάτη με πλατιά κεφαλή FBS Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A3K), κεφαλή PH

Αρ. είδους 5071004119

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για χρήση σε αυτόματα συστήματα, ταξινόμηση σε μηχάνημα με κυλίνδρους
  • Ειδικό σπείρωμα με άκρο βελόνας

  • Διάμετρος κεφαλής 7,0 mm

  • Βίδα κατασκευής παραθύρων για στερέωση εξαρτημάτων σύνδεσης σε πλαστικά προφίλ


Κυλινδρική ταξινόμηση


Ταξινόμηση σύμφωνα με τη διάμετρο της κεφαλής (τα ξένα εξαρτήματα με > ή < διάμετρο κεφαλής εξαιρούνται από την ταξινόμηση)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Ονομαστική διάμετρος (d)

4,1 mm

Μήκος (l)

19 mm

Διάμετρος κεφαλής (dh)

7 mm

Ύψος κοπής (k)

2,2 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

Μήκος σπειρώματος (lg)

16,8 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη πλατιά κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Διάμετρος πυρήνα

2,5 mm

Σχήμα άκρου

Εντοπισμός

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1,050 g

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες