Βίδα κατασκευής παραθύρων, φρεζάτη με πλατιά κεφαλή FBS Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A3K), κεφαλή PH
FBS , επιψευδ. χάλυβας, πομπέ κεφαλή, ταξιν. με κυλινδρ.
ΒΙΔΑ RSDCS-NEDLPIN-H2-SORT-(A3K)-4,1X16
Αρ. είδους 5071004116
EAN 4056807199771
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ειδικό σπείρωμα με άκρο βελόνας
- Διάμετρος κεφαλής 7,0 mm
- Βίδα κατασκευής παραθύρων για στερέωση εξαρτημάτων σύνδεσης σε πλαστικά προφίλ
Κυλινδρική ταξινόμηση
Ταξινόμηση σύμφωνα με τη διάμετρο της κεφαλής (τα ξένα εξαρτήματα με > ή < διάμετρο κεφαλής εξαιρούνται από την ταξινόμηση)
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 4,1 mm |
Μήκος (l) | 16 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 7 mm |
Ύψος κοπής (k) | 2,2 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 13,8 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη πλατιά κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Διάμετρος πυρήνα | 2,5 mm |
Σχήμα άκρου | Εντοπισμός |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 0,812 g |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |