Βίδα κατασκευής παραθύρων, φρεζάτη με πλατιά κεφαλή FBS
FBS, επιψευδαργυρ. χάλυβ., φρεζάτη πλατιά κεφαλή H
(ΕΠ) ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ 4,1Χ38
Αρ. είδους 0185284138
EAN 4038898109631
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Άκρο βιδώματος: PH2
- Ειδικό σπείρωμα με άκρο βελόνας
- Διάμετρος κεφαλής 7,0 mm
Θερμική σταθερότητα στρώματος αντιδιαβρωτικής προστασίας 150 °C
Αντιδιαβρωτικό στρώμα προστασίας χωρίς Cr(VI).
Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες στη σελίδα προεπισκόπησης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 4,1 mm |
Μήκος (l) | 38 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 7,0 mm |
Ύψος κοπής (k) | 2,2 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη πλατιά κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | Εντοπισμός |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 2,003 g |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |