Βίδα κατασκευής παραθύρων, φρεζάτη με πλατιά κεφαλή FBS 2
FBS 2, επιψευδαργ. χάλυβ., φρεζάτη πλατιά κεφαλή H
ΒΙΔΑ HILO H2 Γ/Β A3K 4,0X25
Αρ. είδους 0185684025
EAN 4038898133483
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Άκρο βιδώματος: PH 2
- Διπλό σπείρωμα Hilo με βελονοειδές άκρο
- Διάμετρος κεφαλής 7,0 mm
Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες στη σελίδα προεπισκόπησης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 4 mm |
Μήκος (l) | 25 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 7,0 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη πλατιά κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Ειδικό σπείρωμα με άκρο βελόνας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Hilo, διπλό αρχικό σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | Εντοπισμός |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1,306 g |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |