Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, μετρικού τύπου, με διπλό δακτύλιο
Γερμανοπολ. κλειδί με καστάνια, διπλό, γυαλισμένο
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ FAST 10MM
Αρ. είδους 071425810
EAN 4045989644605




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Άκρο βιδώματος με καρυδάκι:
- Τροποποιημένο POWERDRIV, διεξαγωνικό
- Λεπτή οδόντωση, 72 δόντια, γωνία περιστροφής 5°
- Πυρήνας με κατασκευή ακριβείας στο καρυδάκι για ομαλή και ασφαλή κίνηση
Ανοιχτό άκρο:
- Με ανοιχτό τμήμα με καστάνια
- Το εύκαμπτο τμήμα με καστάνια επιτρέπει την εργασία χωρίς διακοπή, καθώς δεν χρειάζεται πλέον να αφαιρείται το κλειδί από το παξιμάδι
- Για να αλλάξετε φορά περιστροφής, γυρίστε απλώς το κλειδί
Πρότυπο: μέγ. ροπή σύμφωνα με το DIN 899
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά:
- Ευθύγραμμο άκρο με καρυδάκι
- Θέση ανοιχτού άκρου 15°
Το εργαλείο με την καστάνια δεν είναι κατάλληλο για πολύ βαριά φορτία (που υπερβαίνουν τις μέγιστες τιμές στρεπτικής αντοχής). Κατά συνέπεια, συνιστούμε να χαλαρώνετε πρώτα τις βίδες ή τα παξιμάδια π.χ. με ένα τυπικό γαλλικό κλειδί και, στη συνέχεια, να συνεχίζετε την εργασία με το εργαλείο με την καστάνια. Η σύσφιξη εκτελείται εύκολα με το εργαλείο με την καστάνια.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ειδικά κατάλληλο για βιδωτές συνδέσεις με ρακόρ π.χ. σωληνάκια φρένων, αγωγοί ψεκασμού, μονάδες κλιματισμού, υδραυλικά συστήματα.
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 10 mm |
Μήκος (L) | 158,9 mm |
Πάχος σιαγόνας (a1) | 5,7 mm |
Πάχος δακτυλίου (a2) | 7,7 mm |
Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b1) | 21,9 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d) | 19,8 mm |
Υλικό | Χάλυβας εργαλείων |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |