Κυλινδρική λαμαρινόβιδα, σχήμα F με υποδοχή DIN 7971, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα F
DIN 7971, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα F
ΛΑΜ/ΒΙΔΑ DIN7971 F Α2Κ 4,2X13
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Μορφή | F |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 13 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,2 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,45 mm |
Εσωτερική οδήγηση | Εσοχή |
Πλάτος εσοχής | 1,2 mm |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Τύπος κεφαλής | Με κυλινδρική κεφαλή |
DIN | 7971 |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Σχήμα άκρου | F |