Λάμα σέγας, ξύλο, τριών αστέρων Extra Clean
Λεπίδα σέγας 3S Extra Clean για ξύλο
ΛΑΜΑ ΣΕΓΑΣ ΞΥΛ.ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚ.90/2,2CX 5ΤΕΜ.
Αρ. είδους 061509122
EAN 4045989597819
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κωδικός χρώματος
Μπορείτε πάντα να βρίσκετε τη σωστή λεπίδα σέγας για την κάθε εφαρμογή με τα τέσσερα εύκολα αναγνωρίσιμα χρώματα
Η κατάλληλη λάμα σέγας για κάθε εφαρμογή
Τρία επίπεδα ποιότητας βελτιστοποιημένα κατά εφαρμογή
Για γρήγορη και τραχιά κοπή
- Για να επιλέξετε τη σωστή λάμα σέγας, χρησιμοποιήστε τον οδηγό στην καρτέλα Έγγραφα.
- Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος εργασίας | 90 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 5-50 mm |
Απόσταση δοντιών | 2,2 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο, Κολλημένο ξύλο, Κόντρα πλακέ |
Κατάλληλη για | Ξύλο |
Αριθμός τεμαχίων | 5 Stck(pcs) |
Τύπος σύνδεσης λεπίδας σέγας | Στέλεχος σχήματος T |
Μήκος (L) | 117 mm |
Σχεδίαση | Ακονισμένος και στιλβωμένος |