Ελαστικό παντελόνι Evolution
Παντελόνι, EVOLUTION
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ STRETCH EVOLUTION ROYAL48
Αρ. είδους M403463425
EAN 4251761458708
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επτά εξωτερικές τσέπες, δύο τσέπες για στυλό, μία τσέπη για μέτρο
- Ανακλαστικές φάσες, εργονομικό κόψιμο στην ενισχυμένη περιοχή των γονάτων, ελαστική ζώνη μέσης
- Τριπλές ραφές, κλιπ συγκράτησης ταυτότητας, τσέπες στα γόνατα, πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14404
- Κρυφά κουμπιά για να μην προκαλούνται γρατσουνιές στις επιφάνειες, υλικό που τεντώνει προς τέσσερεις κατευθύνσεις και στεγνώνει γρήγορα
- Τσέπη για κινητό τηλέφωνο με ύφασμα E-care
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Σκούρο μπλε, Βασιλικό μπλε |
Μέγεθος | 48 |
Μέγεθος, Γαλλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Βέλγιο | 42 |
Υλικό | 52% πολυαμίδιο, 40% πολυεστέρας, 8% ελαστίνη |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 214 g |
Πρότυπα | EN 14404 |
Πρότυπο ΕΝ | 14404 |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Όχι στεγνό καθάρισμα |
Μέγεθος κατασκευής, Ην. Βασίλειο | 33 |