Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αντιψυκτικό Υγρό ΟΑΤ Evoflu RTU

Αντιψυκτικό υγρό OAT Evoflu RTU
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ EVOFLU RTU -27 G12+ 220L

Αρ. είδους 5861027220

EAN 4062856427925

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αντιψυκτικό Υγρό ΟΑΤ Evoflu RTU

Αρ. είδους 5861027220

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κορυφαίας ποιότητας αντιψυκτικό - αντιθερμικό υγρό LONGLIFE (μεγάλης διάρκειας ζωής) σύγχρονης τεχνολογίας ΟΑΤ (Organic Acid Technology) χωρίς νιτρώδη, αμίνες, πυριτικά και βορικά άλατα.
Το EVOFLU RT U G-12+ (-27°C) περιέχει ως βασικό συστατικό την αιθυλενογλυκόλη και ειδικά πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας, παρέχοντας:

  • Ελαχιστοποίηση ζημιών του συστήματος ψύξης.

  • Παρατεταμένη διάρκεια ζωής.

  • Φιλικό προς το περιβάλλον.

  • Βελτιωμένη μεταφορά θερμότητας.

  • Εξαιρετική προστασία από σπηλαίωση (ηλεκτρόλυση).

  • Προστασία του ψυγείου, μπλοκ/κεφαλών κυλίνδρων, αντλιών νερού.

  • Εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση των αλουμινένιων επιφανειών του συστήματος ψύξης.

  • Αξιοπιστία.

  • Κατάλληλο για μικτούς στόλους οχημάτων.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:

Το EVOFLU RTU G-12+ (-27°C) πληροί τις απαιτήσεις των ακόλουθων τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών:
  • 2108-2004

  • ASTM D 3306

  • ASTM D 4985

  • BS 02 50 - 6580:2010

  • CUNA NC 956-16

  • AFNOR NFR 15-601

  • ÖNORM V 5123

  • JIS K 2234:2006,

  • SAE J1034

  • SANS 1251:2005 και την China GB 29743-2013


  • Audi / Seat / Skoda / VW: TL 774-D/F Bentley

  • Lamborghini: TL 774-F

  • DAF: MAT 74002 Daimler

  • Mercedes-Benz: MB-Approval 325.3

  • Deutz: DQC CB-14

  • Ferrari: from MY 2010

  • MAN: MAN 324 Type SNF

  • MINI Cooper D: from MY 2007 to MY 2011

  • MTU: MTL 5048

  • Porsche: from MY 1996 to MY 2009
ΟδηγίεςΤο προϊόν είναι διαλυμένο έτοιμο για χρήση. Να μη διαλύεται περαιτέρω. Εάν χρειαστεί να προσθέσετε υγρό στο σύστημα ψύξης του οχήματος σας, χρησιμοποιείστε μόνον το έτοιμο για χρήση EVOFLU RTU G-12+ (-27°C) ή ίδιας τεχνολογίας προϊόν. Η χρήση νερού υποβαθμίζει την πυκνότητα των προσθέτων και την προστασία του συστήματος.
Να μην αναμιγνύεται με όλα τα αντιψυκτικά - αντιθερμικά που έχουν ως βάση πρώτης ύλης το MEG.

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

242855,000 g

Πυκνότητα/συνθήκες

1,065 g/cm³ / στους 20°C, DIN 51757

Βάρος περιεχομένου

234300 g

Χρώμα

Ροζ φωσφορίζον

Χημική βάση

Αιθυλενική γλυκόλη

Περιεχόμενα

220 l

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

3 Years / Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλεισμένα σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατέψτε τα από παγετό, θερμότητα και ηλιακό φως. Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέριο για να αδειάσετε τα δοχεία. Αποθηκεύστε το στο αρχικό δοχείο, στους 15°C έως 30°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες