Αντιψυκτικό Υγρό ΟΑΤ Evoflu RTU
Αντιψυκτικό υγρό OAT Evoflu RTU
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ EVOFLU RTU -27 G12+ 20L
Αρ. είδους 5861027020
EAN 4062856427895
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ελαχιστοποίηση ζημιών του συστήματος ψύξης.
- Παρατεταμένη διάρκεια ζωής.
- Φιλικό προς το περιβάλλον.
- Βελτιωμένη μεταφορά θερμότητας.
- Εξαιρετική προστασία από σπηλαίωση (ηλεκτρόλυση).
- Προστασία του ψυγείου, μπλοκ/κεφαλών κυλίνδρων, αντλιών νερού.
- Εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση των αλουμινένιων επιφανειών του συστήματος ψύξης.
- Αξιοπιστία.
- Κατάλληλο για μικτούς στόλους οχημάτων.
Φύλλα δεδομένων(X)
Το EVOFLU RTU G-12+ (-27°C) πληροί τις απαιτήσεις των ακόλουθων τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών:
- 2108-2004
- ASTM D 3306
- ASTM D 4985
- BS 02 50 - 6580:2010
- CUNA NC 956-16
- AFNOR NFR 15-601
- ÖNORM V 5123
- JIS K 2234:2006,
- SAE J1034
- SANS 1251:2005 και την China GB 29743-2013
- Audi / Seat / Skoda / VW: TL 774-D/F Bentley
- Lamborghini: TL 774-F
- DAF: MAT 74002 Daimler
- Mercedes-Benz: MB-Approval 325.3
- Deutz: DQC CB-14
- Ferrari: from MY 2010
- MAN: MAN 324 Type SNF
- MINI Cooper D: from MY 2007 to MY 2011
- MTU: MTL 5048
- Porsche: from MY 1996 to MY 2009
Να μην αναμιγνύεται με όλα τα αντιψυκτικά - αντιθερμικά που έχουν ως βάση πρώτης ύλης το MEG.
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 22325,000 g |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1,065 g/cm³ / στους 20°C, DIN 51757 |
Βάρος περιεχομένου | 21300 g |
Χρώμα | Ροζ φωσφορίζον |
Χημική βάση | Αιθυλενική γλυκόλη |
Περιεχόμενα | 20 l |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 3 Years / Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλεισμένα σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατέψτε τα από παγετό, θερμότητα και ηλιακό φως. Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέριο για να αδειάσετε τα δοχεία. Αποθηκεύστε το στο αρχικό δοχείο, στους 15°C έως 30°C |