Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα Euro, φρεζάτη κεφαλή, τύπος A

Χάλυβας επινικελωμένος, φρεζάτη, τύπος Α
EURO ΒΙΔΑ ΦΡΕΖ Z2 E2J 6,3X14

Αρ. είδους 027616314

EAN 4038898564928

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα Euro, φρεζάτη κεφαλή, τύπος A

Αρ. είδους 027616314

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Επινικελωμένος χάλυβας. Για τη σύνδεση κρυφών και συμβατικών μεντεσέδων, προεκτάσεων και εξαρτημάτων στερέωσης στην επιπλοποιία
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Οδηγίες

Προ-διάτρηση οπών με διάμετρο 5,0 mm

Ονομαστική διάμετρος (d)

6,3 mm

Μήκος (l)

14 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (dh)

6,8 mm

Ύψος κοπής (k)

1,8 mm

Λεπτομέρειες κεφαλής

Τύπος A

Εσωτερική οδήγηση

Z2

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Μονό αρχικό σπείρωμα

Διάμετρος πυρήνα

4,0 mm

Σχήμα άκρου

Επίπεδα

Ελάχ. γωνίας βιδώματος

45 Degree

Μέγ. γωνία βιδώματος

90 Degree

Υλικό

Σκληρυμένος χάλυβας

Επιφάνεια

Με επινικέλωση

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Μαλακό ξύλο

Περιοχή εφαρμογής

Εξάρτημα σύνδεσης, Κατασκευή αποθήκης, Κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου, Έπιπλα

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κατσαβίδι με άκρο κομμένο με λέιζερ PZ με εξαγωνικό στέλεχος

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ZEBRA PZ2 LASER

Επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα και μύτη κομμένη με λέιζερ, εξαγωνική ενίσχυση και λαβή 2 συστατικών
x 1 Ποσότητα
Μύτη C 6.3 PZ (1/4 ιντσ.) Εξαγωνική υποδοχή

ΜΥΤΗ PZD2

Μύτη για βίδες Pozidriv
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες