Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305

Ταινία στεγανοπ. παραθ. γεν. χρήσης Euraseal U-305
ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙ. ΠΑΡΑΘ. EURASEAL 100MM-40M

Αρ. είδους 0875594100
EAN 4061975344854

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305

Αρ. είδους 0875594100

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 4 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πολύ ισχυρή κολλητική ταινία στεγανοποίησης παραθύρων με μεμβράνη ενεργού στεγνώματος για στεγανοποίηση αρμών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης χάρη στο ειδικό ακρυλικό συγκολλητικό



Η ελεύθερη ζώνη χωρίς συγκολλητικό εξασφαλίζει βελτιωμένη συμπεριφορά διάχυσης και αντισταθμίζει τις μετακινήσεις των εξαρτημάτων



Η μεταβλητή τιμή Sd της μεμβράνης παρέχει ιδιαίτερα καλό στέγνωμα του αρμού


  • Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο κτίριο λόγω υγρασίας και μούχλας στον σκελετό

  • Αυξάνει την απόδοση της του θερμομονωτικού υλικού


Εξαιρετικά μεγάλο εύρος εφαρμογών


  • Η ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγανοποίηση σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους

  • Χάρη στις αυτοκόλλητες λωρίδες διπλής όψης, η ταινία μπορεί να εφαρμόζεται είτε στην ίδια πλευρά είτε εναλλάξ σε διαφορετικές πλευρές


  • Πολύ βολική εφαρμογή χάρη στο εύκαμπτο ύφασμα υψηλής ποιότητας

  • Κατάλληλη για εγκατάσταση με έλεγχο ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ένωση Ποιότητας RAL για Παράθυρα και Πόρτες)

  • Επιδέχεται σοβάτισμα
Ανακοίνωση

Σε επιφάνειες από ορυκτά υλικά και υψηλή απορροφητικότητα, χρησιμοποιήστε αστάρι σε σπρέι ή βουτυλικό/ασφαλτικό αστάρι.



Η ταινία στεγανοποίησης παραθύρων Euraseal U-305 για γενική χρήση μπορεί να συνδυαστεί με τα εξής:


  • Εσωτερικά: Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305/εξωτερικά: VKP®Plus

  • Εσωτερικά: Ουδέτερη σιλικόνη Perfect/εξωτερικά: Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305

  • Εσωτερικά: Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305/εξωτερικά: Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305


Σχηματίστε την εξωτερική επιφάνεια στεγανοποίησης της κάτω σύνδεσης σε σχήμα δίσκου. (με κλίση προς τα έξω).

EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE χαρακτηρίζει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στεγανοποίηση αρμών παραθύρων και θυρών σε νέες κατασκευές και σε έργα ανακαίνισης. Προϊόν κατάλληλο για λείες παρειές σε τοιχοποιία

Χρώμα

Λευκό

Υλικό υποστήριξης

Φλις PET

Πλάτος

100 mm

Πάχος

0,4 mm

Μήκος ρολού

40 m

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

-5 to 30 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 to 100 °C

Ελάχ. αντίσταση κατά την οδήγηση στη βροχή (πίεση)/συνθήκες

1200 Pa / σύμφωνα με το DIN EN 1027

Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες

E - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN EN 13501-1

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

12 μήνες

Μέγ. έκθεση σε εξωτερικό χώρο

3 Month

Αντίσταση σε

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

12 Month / Στους 15°C έως 20°C

Βιωσιμότητα

Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κύλινδρος πίεσης

KYΛΙΝΔΡΟΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ

Για πίεση σε μεγάλες επιφάνειες υλικού συγκολλημένου με κόλλα επαφής
x 1 Ποσότητα
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic® Top

ΑΦΡΟΣ PU ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 1C PURLOGIC TOP 500ML

Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού για πιστόλι, κατάλληλος για διάφορες εφαρμογές
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic® Flex

ΑΦΡΟΣ PU 1 ΣΥΣ.PURLOGIC FLEX ΕΛΑΣΤ.500ML

Αφρώδες υλικό κορυφαίας ποιότητας 1 συστατικού για μόνωση ελαστικών αρμών
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες