Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300

Ταινία στεγανοπ. παραθ. γεν. χρήσης Euraseal U-300
ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓ.ΠΑΡΑΘ.EUROSEAL U300-40M

Αρ. είδους 0875593100

EAN 4056807841779

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300

Αρ. είδους 0875593100

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 3 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πλήρως αυτοκόλλητη ταινία στεγανοποίησης παραθύρων με ειδική μεμβράνη ενεργού στεγνώματος για στεγανοποίηση αρμών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Η μεταβλητή τιμή SD της μεμβράνης εξασφαλίζει ιδιαίτερα καλό στέγνωμα του αρμού


  • Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο κτίριο λόγω υγρασίας και μούχλας στον σκελετό

  • Αυξάνει την απόδοση της του θερμομονωτικού υλικού


Εξαιρετικά μεγάλο εύρος εφαρμογών


  • Η ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγανοποίηση σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους

  • Χάρη στις αυτοκόλλητες λωρίδες διπλής όψης , η ταινία μπορεί να εφαρμόζεται είτε στην ίδια πλευρά είτε εναλλάξ σε διαφορετικές πλευρές


  • Αυτοκόλλητο προϊόν πλήρους επιφάνειας, με εξαιρετικά ισχυρό ακρυλικό συγκολλητικό υλικό που δεν περιέχει διαλύτες

  • Πολύ εύκολη χρήση χάρη στο πανί υψηλής ποιότητας χωρίς ύφανση

  • Κατάλληλη για εγκατάσταση με έλεγχο ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ένωση Ποιότητας RAL για Παράθυρα και Πόρτες)

  • Επιδέχεται εύκολα σοβάτισμα
Ανακοίνωση

Σε επιφάνειες από ορυκτά υλικά και υψηλή απορροφητικότητα, χρησιμοποιήστε αστάρι σε σπρέι ή βουτυλικό/ασφαλτικό αστάρι.



Η ταινία στεγανοποίησης παραθύρων Euraseal U-300 για γενική χρήση μπορεί να συνδυαστεί με τα εξής:


  • Εσωτερικά: Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300/εξωτερικά: VKP®Plus

  • Εσωτερικά: Ουδέτερη σιλικόνη Perfect/εξωτερικά: Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300

  • Εσωτερικά: Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300/εξωτερικά: Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300

  • Σχηματίστε την εξωτερική επιφάνεια στεγανοποίησης της κάτω σύνδεσης σε σχήμα δίσκου (με κλίση προς τα έξω).

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στεγανοποίηση αρμών παραθύρων και θυρών σε νέες κατασκευές και σε έργα ανακαίνισης. Προϊόν κατάλληλο για λείες παρειές σε τοιχοποιία.

Χρώμα

Μπεζ

Υλικό υποστήριξης

Πολυεστέρας

Υλικό της μεμβράνης

Συμπολυμερές πολυαιθυλενίου

Πλάτος

100 mm

Πάχος

0,5 mm

Μήκος ρολού

40 m

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

-10 to 35 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 80 °C

Ελάχ. αντίσταση κατά την οδήγηση στη βροχή (πίεση)/συνθήκες

1050 Pa / σύμφωνα με το DIN EN 1027

Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες

E - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN EN 13501-1

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

(3 μήνες, εξωτερικές καιρικές συνθήκες)

Στρώμα αέρα ισοδύναμο με διάχυση υδρατμών/συνθήκες

0,01 m / σε υγρασία 90%

Αντίσταση σε

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

12 Month / στους 20°C

Πάχος στρώματος αέρα ισοδύναμης διάχυσης υδρατμών
Υγρασία 0-15%: > 6,6 m
Υγρασία 15-50 %: > 1,7 m
Υγρασία 90-93% > 0,4 m
Υγρασία > 93% < 0,01 m
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κύλινδρος πίεσης

KYΛΙΝΔΡΟΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ

Για πίεση σε μεγάλες επιφάνειες υλικού συγκολλημένου με κόλλα επαφής
x 1 Ποσότητα
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic® Top

ΑΦΡΟΣ PU ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 1C PURLOGIC TOP 500ML

Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού για πιστόλι, κατάλληλος για διάφορες εφαρμογές
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic® Flex

ΑΦΡΟΣ PU 1 ΣΥΣ.PURLOGIC FLEX ΕΛΑΣΤ.500ML

Αφρώδες υλικό κορυφαίας ποιότητας 1 συστατικού για μόνωση ελαστικών αρμών
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες