Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100
Ταινία στεγανοπ. παραθ. γεν. χρήσης Euraseal U-100
ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝ. ΠΑΡΑΘ.ΓΚΡΙ 200ΜΜΧ50Μ
Αρ. είδους 0875591200
EAN 4056807852911
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η μεταβλητή τιμή Sd της μεμβράνης παρέχει ιδιαίτερα καλό στέγνωμα του αρμού, το οποίο έχει αποδειχτεί επιστημονικά από το γερμανικό ινστιτούτο Fraunhofer
- Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο κτίριο λόγω υγρασίας και μούχλας στο σκελετό
- Αυξάνει την απόδοση του μονωτικού υλικού
Εξαιρετικά μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Η ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγανοποιήσεις σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους
- Χάρη στη δυνατότητα προσκόλλησης και από τις δύο πλευρές, η ταινία μπορεί να κολληθεί είτε στην ίδια πλευρά είτε στην πίσω πλευρά
- Απλοποιημένη αποθήκευση χάρη στη μειωμένη διαφοροποίηση των τμημάτων
Κατάλληλη για εγκατάσταση με έλεγχο ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ένωση Ποιότητας RAL για Παράθυρα και Πόρτες).
Χάρη στη μεταβλητή τιμή Sd, η στεγανοποίηση πληροί την αρχή της "πιο ερμητικής στεγανοποίησης στο εσωτερικό απ' ό,τι στο εξωτερικό"
Σοβατίζεται εύκολα στην τραχιά πλευρά με επικάλυψη φλις
Στις γωνίες πρέπει να παραμένει ένα επιπλέον μήκος 2 έως 5 cm, ανάλογα με το πλάτος του αρμού. Πρέπει να ενσωματωθεί βρόχος διαστολής. Η βιδωτή σύνδεση των στοιχείων που φτάνουν από το δάπεδο έως την οροφή πρέπει να καλύπτεται με αυτοκόλλητη ταινία στεγανοποίησης από EPDM.
Η ταινία στεγανοποίησης παραθύρων Euraseal U-100 για γενική χρήση μπορεί να συνδυαστεί με τα εξής:
- Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100/Εξωτερικά: VKP Plus
- Εσωτερικά: Ουδέτερη σιλικόνη Perfect/Εξωτερικά: Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100
- Σχηματίστε την εξωτερική επιφάνεια στεγανοποίησης της κάτω σύνδεσης σε μορφή δίσκου (με κλίση προς τα έξω).
EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE χαρακτηρίζει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Στεγανοποίηση αρμών παραθύρων και συνδετικών ενώσεων σε μεταλλικές προσόψεις και θερμοκήπια.
Προκαταρκτικός καθαρισμός
Καθαρίστε πρόχειρα τις λερωμένες επιφάνειες
Τοποθέτηση σε παράθυρο:
Κολλήστε την ταινία στεγανοποίησης παραθύρου με την αυτοκόλλητη πλευρά στο πίσω μέρος του τυφλού πάνελ και πιέστε την καλά με έναν κύλινδρο πίεσης. Τοποθετήστε το παράθυρο και γεμίστε με αφρό PURLOGIC®.
Τοποθέτηση σε τοίχο:
Απλώστε μια συνεχή στρώση ελαστικής ταινίας πάχους 6–8 mm στην κορνίζα του παραθύρου. Πιέστε ελαφρά την ταινία στεγανοποίησης παραθύρου με έναν κύλινδρο πίεσης.
![]() | |
Χρώμα | Ανθρακί |
Υλικό υποστήριξης | Φλις πολυπροπυλενίου |
Υλικό της μεμβράνης | Συμπολυμερές πολυαιθυλενίου |
Πλάτος | 200 mm |
Πάχος | 0,35 mm |
Μήκος ρολού | 50 m |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 45 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 80 °C |
Ελάχ. αντίσταση κατά την οδήγηση στη βροχή (πίεση)/συνθήκες | 600 Pa / σύμφωνα με το DIN EN 1027 |
Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες | B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN 4102, σύμφωνα με το πιστοποιητικό δοκιμής P-NDS04-779 |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | (3 μήνες, εξωτερικές καιρικές συνθήκες) |
Στρώμα αέρα ισοδύναμο με διάχυση υδρατμών/συνθήκες | 0,5 m / σε υγρασία 90% |
Αντίσταση σε | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 12 Month / στους 20°C |
Βιωσιμότητα | Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!