Ταινία εξωτερικής στεγανοποίησης παραθύρων Euraseal O-300
ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓ. ΕΞΩΤ. ΚΟΥΦ. W100ΜΜ-L25M
Αρ. είδους 0875583100
EAN 4056807852980
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορη και απλή στεγανοποίηση αρμών
- Συγκολλητικό πλήρους επιφάνειας στην πλευρά της τοιχοποιίας και αυτοκόλλητη λωρίδα στην πλευρά του κασώματος του παραθύρου
- Η θέση της ταινίας επιδέχεται διόρθωση λίγο μετά από τη συγκόλληση, καθώς η μέγιστη ισχύς συγκόλλησης επιτυγχάνεται με την πάροδο του χρόνου
- Δυνατότητα χρήσης σε μεγάλη ποικιλία εφαρμογών χάρη στη σχισμή στη διαχωριζόμενη μεμβράνη
Εξαιρετική μακροπρόθεσμη αντοχή του συγκολλητικού
Επιδέχεται σοβάτισμα
Δοκιμασμένες ιδιότητες στεγανοποίησης
- Πιο αδιαπέραστη από τη διάχυση υδρατμών εσωτερικά παρά εξωτερικά
- Πληροί τις απαιτήσεις εγκατάστασης της RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ένωση Ποιότητας RAL για παράθυρα και πόρτες)
Σε επιφανειακές θερμοκρασίες +5 °C ή χαμηλότερες ή/και σε επιφάνειες από ορυκτά υλικά και σε εξαιρετικά απορροφητικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε σπρέι βουτυλικού/ασφαλτικού ασταριού.
EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE χαρακτηρίζει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για στεγανοποίηση αρμών παραθύρων και θυρών σε νέες κατασκευές και σε έργα ανακαίνισης. Προϊόν κατάλληλο για λείες παρειές σε τοιχοποιία.
Χρώμα | Ανθρακί |
Υλικό υποστήριξης | Χωρίς πλέξη |
Πλάτος | 100 mm |
Πάχος | 0,7 mm |
Μήκος ρολού | 25 m |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 35 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 80 °C |
Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες | B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN 4102 |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | (3 μήνες, εξωτερικές καιρικές συνθήκες) |
Μέγ. πάχος στρώματος αέρα ισοδύναμο με διάχυση υδρατμών | 2 m |
Ελάχ. πάχος στρώματος αέρα ισοδύναμο με διάχυση υδρατμών | 2 m |
Αντίσταση σε | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 12 Month / στους 5°C έως 25°C |