Μπουφάν Εργασίας Escape
Αδιάβροχο τζάκετ ESCAPE
ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ESCAPE ΓΚΡΙ XL
Αρ. είδους 5359182824
EAN 4065746044318
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αποσπώμενα μανίκια
- Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί
- Αναδιπλούμενη κουκούλα
- Ρυθμιζόμενες μανσέτες
- Δύο ευρύχωρες τσέπες LOCK SYSTEM μπροστά
- Δύο πλαϊνές τσέπες
- Τσέπη στο στήθος για κινητό τηλέφωνο
- Με εσωτερική επένδυση, φερμουάρ για ευκολότερο τύπωμα και κέντημα
- Διαθέσιμο σε: Μαύρο και Μπλε Navy
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Γκρι |
Μέγεθος | XL |
Υλικό | 100% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 200 g |
Πρότυπα | EN 13688 |
Πρότυπο ΕΝ | 13688 |
Υλικό επένδυσης | 100% πολυεστέρας |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι σιδέρωμα, Όχι στεγνό καθάρισμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου |