Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουφάν Εργασίας Escape

Αδιάβροχο τζάκετ ESCAPE
ΜΠΟΥΦΑΝ BLUE NAVY ESCAPE XXL

Αρ. είδους 5359181165
EAN 4056807794808

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουφάν Εργασίας Escape

Αρ. είδους 5359181165

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ελαφρύ μπουφάν εργασίας με αφαιρούμενα μανίκια
  • Αποσπώμενα μανίκια

  • Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί

  • Αναδιπλούμενη κουκούλα

  • Ρυθμιζόμενες μανσέτες

  • Δύο ευρύχωρες τσέπες LOCK SYSTEM μπροστά

  • Δύο πλαϊνές τσέπες

  • Τσέπη στο στήθος για κινητό τηλέφωνο

  • Με εσωτερική επένδυση, φερμουάρ για ευκολότερο τύπωμα και κέντημα

  • Διαθέσιμο σε: Μαύρο και Μπλε Navy
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε Navy

Μέγεθος

XXL

Υλικό

100% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

200 g

Πρότυπα

EN 13688

Πρότυπο ΕΝ

13688

Υλικό επένδυσης

100% πολυεστέρας

Υλικό εσωτερικού χιτωνίου

100% πολυεστέρας

Πλένεται σε

30°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Όχι στεγνό καθάρισμα, Όχι σιδέρωμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες