Μπουφάν Εργασίας Escape
Αδιάβροχο τζάκετ ESCAPE
ΜΠΟΥΦΑΝ BLUE NAVY ESCAPE XL
Αρ. είδους 5359181164
EAN 4056807794792
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αποσπώμενα μανίκια
- Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί
- Αναδιπλούμενη κουκούλα
- Ρυθμιζόμενες μανσέτες
- Δύο ευρύχωρες τσέπες LOCK SYSTEM μπροστά
- Δύο πλαϊνές τσέπες
- Τσέπη στο στήθος για κινητό τηλέφωνο
- Με εσωτερική επένδυση, φερμουάρ για ευκολότερο τύπωμα και κέντημα
- Διαθέσιμο σε: Μαύρο και Μπλε Navy
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε Navy |
Μέγεθος | XL |
Υλικό | 100% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 200 g |
Πρότυπα | EN 13688 |
Πρότυπο ΕΝ | 13688 |
Υλικό επένδυσης | 100% πολυεστέρας |
Υλικό εσωτερικού χιτωνίου | 100% πολυεστέρας |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στεγνό καθάρισμα, Όχι σιδέρωμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου |